Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell WC-Spülarmatur SCHELLOMAT SILENT 3/4Zoll, Spartaste chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000575232
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     022490699
EAN/GTIN:
     4021163141672
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckspüler
druckspüler schell
druckspüler
druckspüler 5bar
robuste Ganzmetall-Spülarmatur mit Messing-Drucktaste für 2 Spülmengen · hohe Betriebssicherheit durch Kunststoff-Kartusche und automatischer Düsenreinigungsnadel · mit Rohrunterbrecher konform DIN EN 12541 · Spülstrom: 1-1,3 l/s · Fließdruck 1,2-5 bar · Hauptspülmenge einstellbar 4,5-9 l · Spartaste 3 l · Spülrohranschluss 28 x 26 mm · wasserführende Teile Messing konform TrinkwV · Prüfzeichen PA-IX 9902/I · DIN DVGW zertifiziert · Geräuschklasse I Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll · Bedienung: Knopf · Breite der Abdeckplatte: 60mm · Durchsatzkapazität einstellbar: Ja · Einbautiefe: 14mm · Grundfarbe: Chrom · Höhe: 204mm · Höhe der Abdeckplatte: 60mm · Mit Bedienelement: Ja · Rechtwinklige Ausführung: Ja · Wandabstand: 45mm · Max. Durchsatzkapazität (300 kPa): 1,3l/s
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Serie:
SCHELLOMAT
Marke:
SCHELL
Weitere Suchbegriffe: 0121650030500
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 93,89*
€ 116,13*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 95,64*
€ 118,49*
6 Tage
11
€ 5,99*
ab € 93,28*
€ 119,53*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,70*
€ 120,80*
Lager 4BULW
8
€ 5,59*
ab € 97,55*
€ 121,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
030010099
ab € 7,80*
Ähnlich
Schell
022470699
ab € 56,72*
Ähnlich
Schell
022480699
ab € 83,93*
Ähnlich
Schell
022520699
ab € 161,39*
Ähnlich
Schell
022500699
ab € 62,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.