Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 120 LOGIS DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000645188
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71830000
EAN/GTIN:
     4011097761268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 120 · Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 157mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 203mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
chrom
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
12 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Serie:
LOGIS
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350095500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 4,95*
ab € 69,94*
€ 89,33*
1 Tag
23
€ 5,45*
ab € 70,46*
€ 89,88*
Lager 4BULW
17
€ 5,59*
ab € 70,70*
€ 90,14*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,75*
€ 90,22*
5 Tage
23
€ 5,99*
ab € 69,43*
€ 90,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16582000
ab € 478,16*
Ähnlich
Hansgrohe
16582800
ab € 671,88*
Ähnlich
Hansgrohe
71831000
ab € 87,35*
Ähnlich
Hansgrohe
71832000
ab € 81,65*
Ähnlich
Hansgrohe
71837000
ab € 72,84*
Ähnlich
Hansgrohe
71839000
ab € 80,47*
Ähnlich
Hansgrohe
71833000
ab € 115,48*
Ähnlich
Hansgrohe
14834000
ab € 305,23*
Ähnlich
Hansgrohe
14834800
ab € 379,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.