Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco EH-Brausemischer IXMO_solo Pure UP m Schlauchans. Rosette rund vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000672296
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     59552019501
EAN/GTIN:
     4017214566839
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Schlauchanschluss Armatur
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Anschlussart Grundkörper G 1/2″ · Schlauchanschluss G 1/2″ · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Temperaturbegrenzung · Durchflussmenge 13 l/min · eigensicher gegen Rückfließen · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Ausstattung:
mit Schlauchanschluss, mit Temperaturbegrenzung
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
13 l/min
Tiefe:
89 mm
Variante:
1 Verbraucher
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Oberfläche:
verchromt
Serie:
IXMO
Marke:
KEUCO
Form:
rund
Ausführung:
für Grundkörper 59552000170
Montageart:
Unterputzmontage
VERORDNUNGWERT:
nein
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 132,92*
€ 163,97*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 134,50*
€ 165,53*
11 Tage
6
€ 5,90*
ab € 142,94*
€ 176,42*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 153,55*
€ 188,02*
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 156,81*
€ 190,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
59552079502
ab € 203,29*
Ähnlich
Keuco
59552019502
ab € 133,02*
Ähnlich
Keuco
59551021101
ab € 52,09*
Ähnlich
Keuco
59551041101
ab € 52,01*
Ähnlich
Keuco
59552179502
ab € 174,93*
Ähnlich
Keuco
59551012701
ab € 35,76*
Ähnlich
Keuco
59551131101
ab € 70,02*
Ähnlich
Keuco
59551031101
ab € 69,73*
Ähnlich
Keuco
59551051101
ab € 70,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.