Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Bürste LOFT mit Stiel, Bürstenkopf weiß chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000690819
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     051500191
EAN/GTIN:
     4018445078238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Bürstenkopf weiß · Stiel chrom passend zu loft · art · cue Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Deckel: Nein · Mit losem Einsatz: Nein · Tiefe: 70mm · Transparent: Nein · Verdeckte Befestigung: Nein · Viereckige Ausführung: Nein · Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom/weiß
Höhe:
362 mm
Accessoireart:
WC-Bürste
Serie:
LOFT
Marke:
EMCO
Verpackungseinheit:
1,000
Breite:
70 mm
VERORDNUNGWERT:
nein
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,68*
€ 22,28*
7 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 15,69*
€ 22,30*
1
€ 5,95*
ab € 16,10*
€ 22,54*
5 Tage
27
1
€ 4,00*
ab € 16,43*
€ 22,96*
Lager 4BULW
9
1
€ 5,59*
ab € 21,26*
€ 29,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
221500191
ab € 24,84*
Ähnlich
EMCO Bad
051500192
ab € 16,64*
Ähnlich
EMCO Bad
121500791
ab € 77,86*
Ähnlich
EMCO Bad
081500191
ab € 31,22*
Ähnlich
EMCO Bad
121513991
ab € 47,47*
Ähnlich
EMCO Bad
121513491
ab € 45,92*
Ähnlich
EMCO Bad
058000190
ab € 62,07*
Ähnlich
EMCO Bad
051501691
ab € 21,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.