Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Spültisch-Einhandmischer MIX DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000697003
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     329040575
EAN/GTIN:
     4021344101952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar · schwenkbarer Auslauf 360° · mit Schaftbefestigung · flexible Anschlüsse G 3/8″ Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 220mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 165mm · Ausführung Ablauf: drehbar oben · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Auslauftyp: gegossen · Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein · Automatischer Spülzyklus: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Grundfarbe: Chrom · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Abfallstopfen: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kette: Nein · Mit Rosetten: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Montage: Platte/Armaturenloch · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: A · Vorsprung Ablauf: 220mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 12l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
240 mm
Oberfläche:
chrom
Ausstattung:
geschlossener Hebel
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Material:
Metall
Auslauf:
360° schwenkbar, Strahlregler M 24 x 1
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
12 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Marke:
KLUDI
Ausführung:
mechanisch
Höhe:
220 mm
Montageart:
Standmontage
Serie:
MIX
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
7
€ 5,59*
ab € 153,42*
€ 185,79*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 149,28*
€ 187,57*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,69*
€ 195,57*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 165,29*
€ 199,94*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 166,17*
€ 200,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,79*
€ 221,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.