| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-6000697146 Herst.-Nr.: 351513390 EAN/GTIN: 4018445081726 |
| | |
|
| | |
| Bürstenkopf · schwarz passend zu system 2 · loft · aura Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Kunststoff matt Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Besonderheiten: | ohne Bürstenstiel | Accessoireart: | Bürstenkopf | Serie: | SYSTEM 2 | Marke: | EMCO | Verpackungseinheit: | 1,000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,00* | € 10,37* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,27* | € 10,44* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,45* | € 10,68* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,46* | € 10,69* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 18,06* | € 24,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|