| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-6001015686 Herst.-Nr.: 519740 EAN/GTIN: 4016959072391 |
| | |
|
| | |
| aus Urea 131.5 Duroplast · mit SoftClose und TakeOff · mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516 · gerade auslaufend · D-Shape · runde Frontpartie · Wrapover · gleichmäßig · 4 Deckelpuffer · 4 Sitzringpuffer Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Erhöht: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Geeignet für Standard-WC: Nein · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Zum Reinigen abnehmbar: Ja Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Scharnier: | Edelstahl-Scharniere | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Marke: | HAMBERGER | Ausführung: | mit Absenkautomatik | Material: | Duroplast Urea 131,5 | Verpackungseinheit: | 1,000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klobrille, Klodeckel, Klosettsitz, Toiletten-Brille, Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Scharniersatz WC, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, Toilettensitz-Erhöhung, Toilettensitzerhöhung, WC-Sitzerhöhung, toilettensitzerhöhung mit deckel, federklappdübel, 0121375201101, Sitz, Sitzring |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 40,55* | € 53,26* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,44* | € 54,35* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,86* | € 54,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 42,07* | € 55,24* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 42,02* | € 55,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|