| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-6001040747 Herst.-Nr.: TVT10400100061 EAN/GTIN: 4051202916657 |
| | |
|
| | |
| Wandmontage · Anschluss 1/2″ · mit Rückflussverhinderer · mit automatischem Umsteller · max. Durchflussmenge bei 3 bar 28,2 l/min · Auslauflänge 162 mm · Auslaufhöhe 34 mm Weitere Informationen: | | Marke: | VILLEROY & BOCH | Serie: | O.NOVO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhebelmischer badewanne, einhandarmatur, einhandmischer wandmontage, 011080006201, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 110,92* | € 138,24* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 109,33* | € 140,19* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 200,97* | € 242,12* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,89* | € 344,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|