Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamco Panzerschlauch MEIFLEX 3/4Zoll IGxAG 3/4Zoll, innen 18mm 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-7000417173
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     M5725.1127.50
EAN/GTIN:
     4016715023902
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
inkl. Dichtungen Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitslänge: 500mm · Ausführung Anschluss 1: gerade · Ausführung Anschluss 2: gerade · Geeignet für gekühltes Wasser: Ja · Geeignet für Trinkwasser: Ja · Geeignet für Warmwasser: Ja · Innendurchmesser Schlauch: 20mm · Mit Dichtungsmaterial: Ja · Mit Umflechtung: Ja · Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/4 Zoll (20) · Nenndurchmesser Anschluss 2: 3/4 Zoll (20) · Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 20mm · Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 20mm · Umflechtung verzinkt: Ja · Werkstoff: rostfreier Stahl · Max. Druck: 16bar · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110Grad Celsius
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Anschluss 1:
Innengewinde
Anschluss 2:
Außengewinde
Marke:
FLAMCO
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 13,22*
€ 18,88*
Lager 4BULW
7
1
€ 5,59*
ab € 13,94*
€ 19,17*
10 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 14,14*
€ 19,50*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 14,72*
€ 20,16*
1 Tag
9
4
Frei Haus
ab € 14,71*
€ 21,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flamco
5725.1134.50
ab € 20,06*
Ähnlich
Flamco
M5725.1134.70
ab € 23,75*
Ähnlich
Flamco
M5715.1107.100
ab € 14,72*
Ähnlich
Flamco
M5715.1107.30
ab € 8,20*
Ähnlich
Flamco
M5715.1107.50
ab € 9,90*
Ähnlich
Flamco
M5715.1107.70
ab € 11,80*
Ähnlich
Flamco
M5725.1127.100
ab € 24,36*
Ähnlich
Flamco
M5725.1127.30
ab € 10,47*
Ähnlich
Flamco
M5725.1127.70
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.