Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Cleaner 1 l Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-7000530190
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     CLEANER/1,0
EAN/GTIN:
     7612207119190
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
0205201021
Reinigungsmittel
Preis per Dose Weitere technische Eigenschaften: · Beförderungskategorie: 2 · Gefahrenklasse: 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 l Dose
Marke:
ARMACELL
VERORDNUNGWERT:
Achtung, Gefahr
VERORDNUNGNAME:
REACH - Signalwörter
Gefahrgut - Gefahrzettel:
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
F1
Gefahrstoff - Lagerklasse:
3
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D/E
REACH - Flammpunkt °C:
-20
REACH - Signalwörter:
Achtung, Gefahr
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
II
REACH - H-Sätze:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 30,57*
€ 41,98*
Lager 4BULW
9
1
€ 5,59*
ab € 32,10*
€ 42,61*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 32,44*
€ 42,94*
10 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 32,51*
€ 43,32*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 32,48*
€ 45,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
TL-CLIPS
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.