| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-7000536020 Herst.-Nr.: 301-101-280 EAN/GTIN: 4250025102463 |
| | |
|
| | |
| ″Der Kugelabsperrhahn ermöglicht bei Wartungsarbeiten die saugseitige Absperrung._x000d_ Abmessungen: Anschluss 1/2″ innen / 1/2″ außen. Die Gesamtlänge inkl. Rückschlagventil RV 153 und Zirkulationspumpe mit R-Pumpengehäuse beträgt 155 mm.″ Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: Ventil · Breite: 24mm · Höhe: 40mm · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Länge: 45mm · Werkstoff: Messing Weitere Informationen: | | Marke: | VORTEX | Ausführung: | 1/2" außen x 1/2" innen | VERORDNUNGWERT: | ja | VERORDNUNGNAME: | Elektrogerät | Elektrogerät: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,12* | € 12,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,30* | € 13,18* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,08* | € 13,27* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,16* | € 13,31* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 9,71* | € 13,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|