Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblätter flexible L.225mm Dicke 0,9mm Zahnteilung1,8-2,6mm BiMetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000065724
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631495000
EAN/GTIN:
     4007430440907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Bruchfest · flexibel · Säbelsägeblätter Weitere technische Eigenschaften: · Materialeignung: Holz/Holz mit Nägel/Metalleinlagen Ø 5-175 mm/Bleche/Rohre/Profile 3-10 mm/Kunststoffe 3-175 mm · Verkaufseinheit: 5
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
S 1122 VF
Typ:
BiM
Gesamtlänge:
225 mm
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Zahnteilung:
1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI mm
Marke:
METABO
Stärke:
0,9 mm
Material:
BiM
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,40*
€ 18,98*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,03*
€ 18,99*
5 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,35*
€ 19,40*
Lager 4BULW
7
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 14,88*
€ 20,10*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,11*
€ 20,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.