Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblätter professional L.300mm Dicke 1,25mm Zahnteilung4mm HCS 6TPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000065781
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631122000
EAN/GTIN:
     4007430424563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Für die professionellen Anwendungen auf der Baustelle und im Garten Weitere technische Eigenschaften: · Materialeignung: Holz 10-250 mm/Spanplatten 10-100 mm/Sperrholz/Kunststoffe · Verkaufseinheit: 2
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
S 1344 D
Typ:
HCS
Gesamtlänge:
300 mm
Ausführung:
geschränkt / geschliffen
Zahnteilung:
4,0 mm/ 6 TPI mm
Marke:
METABO
Stärke:
1,25 mm
Material:
HCS
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt holz, säbelsägeblatt, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,00*
€ 8,54*
4 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,04*
€ 8,58*
Lager 4BULW
7
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 6,38*
€ 9,04*
6 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,45*
€ 9,33*
18 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 7,06*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.