| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000094654 Herst.-Nr.: 13640010 EAN/GTIN: 4260029174601 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mit natürlichem Bienenwachs · schwach fettend, schnell einziehend, silikonfrei und parfümiert · bei eher geringen Belastungen bietet sie Schutz gegen wasserslösliche Arbeitsstoffe · Anwendung: vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gereinigten Hautpartien auftragen, geringe Menge der Creme gründlich und gleichmäßgi verteilen, bei längeren Arbeitsintervallen sollte die Anwendung wiederholt werden Weitere technische Eigenschaften: · Reinigungsbereich: geringe Belastungen · passend für: Hände, Körper, Gesicht, Füße · Breite 30mm· Gewicht 61,32· Höhe 107mm· Inhalt (Pflegestoffe) Allantoin, Bienenwachs· Länge 55mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | Tube | Inhalt: | 50 ml | Marke: | GREVEN | Ausführung: | zieht schnell ein, silikonfrei | VERORDNUNGWERT: | WGK 1 | VERORDNUNGNAME: | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen): | WGK 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, Kamillen-Creme, Kamillencreme, hautschutzcreme lindesa 50ml tube, feuchtigkeitscreme, feuchtigkeitscreme 50 ml, Creme, Hautschutz, Hautschutzcremes, Lotion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (36) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Tube | € 5,90* | ab € 1,31* | € 1,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Tube | € 4,79* | ab € 1,18* | € 1,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,20* | € 1,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Tube | € 5,90* | ab € 1,24* | € 1,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4BULW | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Tube | € 5,59* | ab € 1,90* | € 3,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4BULW | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4BULW | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4BULW | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | ![](/p.gif) | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|