Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretch-Regenjacke LUND Gr.XXL schwarz NORWAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000143423
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     26406-4
EAN/GTIN:
     4025888211870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8000 mm · wind- und wasserdicht, atmungsaktiv · extrem leichtes, geschmeidiges Material · dehnbar in Längs- und Querrichtung · Nähte doppelt verschweißt · verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen · im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug · elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss · Rückenventilation · Saum-Schnürzug · NORWAY®- Logo auf der rechten Taschen Patte · Taschen: 2 Taschen mit Patten • Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 190g/m² · Gewicht: 0,64 kg · Eigenschaften: Wassersäule: 8.000 mm · Warengruppennummer: 320
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XXL
Marke:
NORWAY
Material:
Polyurethan auf Polyester-Trägermaterial
Norm:
EN 343 Klasse 3/1/EN ISO 13688
PSA-Kategorie:
I
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, norway pu-jacke, pu-jacke, pu-jacke xxl, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.