Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 1 FormB B 7x 80 Stahl gedreht 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000150884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000010020070080
EAN/GTIN:
     4043952001615
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1 : 50 · gedreht - Abmessung: B 7 x 80 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00001.002
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte Kegel 1 : 50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
7 mm
Norm:
DIN 1
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, din1 7x80, passstifte, paßstifte din 1, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6811*
€ 0,9746*
3 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,19*
Lager 4BULW
unbekannt
50
€ 5,59*
ab € 2,058*
€ 2,508*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,508*
€ 2,98452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,488*
€ 2,96072
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,368*
€ 2,81792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,338*
€ 2,78222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,208*
€ 2,62752
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 2,058*
€ 2,44902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.