Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7 1,5 m6x 12 A 1 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000151286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000079100015012
EAN/GTIN:
     4051427228245
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1,5 m6 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00007.910
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Form:
m6
Ø:
1,5 mm
Norm:
DIN 7
Werkstoff:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5500
500
€ 4,30*
ab € 0,0221*
€ 0,0322*
4 Tage
7200
500
€ 5,49*
ab € 0,0241*
€ 0,0333*
Lager 4BULW
5600
500
€ 5,59*
ab € 0,0245*
€ 0,0338*
7 Tage
8000
500
€ 5,99*
ab € 0,0239*
€ 0,0344*
5 Tage
5500
500
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0351*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.