Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7 2 m6x 24 A 4 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000151476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000079400020024
EAN/GTIN:
     4051427230095
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2 m6 x 24 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00007.940
Weitere Informationen:
Länge:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Form:
m6
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 7
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7500
500
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0348*
4 Tage
8400
500
€ 4,30*
ab € 0,027*
€ 0,0391*
4 Tage
9450
500
€ 4,95*
ab € 0,0297*
€ 0,0402*
Lager 4BULW
7350
500
€ 5,59*
ab € 0,03*
€ 0,0408*
20 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0349*
€ 0,047*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.