Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M2x 20 A 4 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000152628
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000849409020020
EAN/GTIN:
     4043952021583
Suchbegriffe:
Reyher
Schraube
Schrauben
Zylinderschrauben
DIN 84 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 20 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00084.940
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 84
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
200
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0186*
4 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,0122*
€ 0,0187*
4 Tage
1260
200
€ 5,49*
ab € 0,0134*
€ 0,0195*
Lager 4BULW
980
200
€ 5,59*
ab € 0,0136*
€ 0,0198*
6 Tage
1400
200
€ 5,99*
ab € 0,0182*
€ 0,0199*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.