Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M3x 6 A 4 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000152646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000849409030006
EAN/GTIN:
     4043952021729
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 6 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00084.940
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 84
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2200
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0185*
4 Tage
2800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0175*
€ 0,0267*
4 Tage
2880
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0193*
€ 0,0276*
Lager 4BULW
2240
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0196*
€ 0,0278*
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0227*
€ 0,0324*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0196* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 5,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.