Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M4x 10 A 2 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000152948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000859200040010
EAN/GTIN:
     4043952024881
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00085.920 · Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 85
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0176*
5 Tage
11000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0151*
€ 0,0218*
4 Tage
10800
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0165*
€ 0,0224*
6 Tage
12000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0161*
€ 0,0227*
Lager 4BULW
10500
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0169*
€ 0,0228*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0169* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.