Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M4x 10 A 2 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000152993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000859209040010
EAN/GTIN:
     4043952025185
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00085.920 · Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 85
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0205*
€ 0,0309*
4 Tage
1080
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0225*
€ 0,032*
Lager 4BULW
980
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0228*
€ 0,0324*
5 Tage
800
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0362*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0266*
€ 0,0376*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0228* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 6,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.