Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M2x 30 A 4 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000859400020030
EAN/GTIN:
     4043952700464
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 30 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00085.940 · Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 85
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0334*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.