| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000153036 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 000859400025025 EAN/GTIN: 4043952700563 |
| |
|
| | |
| DIN 85 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 25 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00085.940 · Normart: DIN 85 Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Flachkopfschrauben mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 2,5 mm | Norm: | DIN 85 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din 85 a4, edelstahlschraube din 85, m2,5 din85, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben |
| | |
| |