Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 1x 16 Stahl galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100010016
EAN/GTIN:
     4043952027240
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 1 x 16 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 1mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.010 · Länge: 16mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 2,16*
€ 3,28*
7 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 4,00*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,29*
2 Tage
9
1
€ 5,49*
ab € 3,66*
€ 6,13*
Lager 4BULW
7
1
€ 5,59*
ab € 21,32*
€ 28,25*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 28,25*
€ 33,6175
pro Box
ab 5 Boxen
€ 26,65*
€ 31,7135
pro Box
ab 10 Boxen
€ 25,53*
€ 30,3807
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Box
ab 50 Boxen
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Box
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,02132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.