Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 1x 22 Stahl galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100010022
EAN/GTIN:
     4043952027271
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 1 x 22 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 1mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.010 · Länge: 22mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00183*
€ 0,00298*
Lager 4BULW
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,00213*
€ 0,00313*
5 Tage
7200
1000
€ 5,49*
ab € 0,00214*
€ 0,00313*
6 Tage
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00235*
€ 0,00371*
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00266*
€ 0,00386*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,00313*
€ 0,00372
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00293*
€ 0,00349
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00281*
€ 0,00334
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00266*
€ 0,00317
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,00257*
€ 0,00306
pro Box
ab 15000000 Boxen
€ 0,00213*
€ 0,00253
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00213* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 3,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.