Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 1x 25 Stahl galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100010025
EAN/GTIN:
     4043952027288
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 1 x 25 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 1mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.010 · Länge: 25mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13500
1000
€ 5,49*
ab € 0,00215*
€ 0,00314*
4 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00285*
€ 0,0043*
Lager 4BULW
10500
1000
€ 5,59*
ab € 0,00316*
€ 0,00459*
5 Tage
11000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00368*
€ 0,00531*
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00377*
€ 0,00545*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,00459*
€ 0,00546
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00443*
€ 0,00527
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00426*
€ 0,00507
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00413*
€ 0,00491
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00388*
€ 0,00462
pro Box
ab 7500000 Boxen
€ 0,00316*
€ 0,00376
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00316* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.