Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 1,2x 40 Stahl galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100012040
EAN/GTIN:
     4043952027462
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 1,2 x 40 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 1,2mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.010 · Länge: 40mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6300
1000
€ 5,49*
ab € 0,00399*
€ 0,00571*
4 Tage
5000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0051*
€ 0,00768*
Lager 4BULW
4900
1000
€ 5,59*
ab € 0,00558*
€ 0,00793*
5 Tage
7000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00609*
€ 0,00905*
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00684*
€ 0,00961*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,00793*
€ 0,00944
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00755*
€ 0,00898
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00726*
€ 0,00864
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00693*
€ 0,00825
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00665*
€ 0,00791
pro Box
ab 7500000 Boxen
€ 0,00558*
€ 0,00664
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00558* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 7,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.