Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 2,5x 14 Stahl galv.verz. 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100025014
EAN/GTIN:
     4043952027820
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2,5 x 14 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 2,5mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.010 · Länge: 14mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 2,5x14, din 94, din 94 stahl, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24300
500
€ 5,49*
ab € 0,00297*
€ 0,00437*
4 Tage
19000
500
€ 4,30*
ab € 0,0053*
€ 0,00816*
Lager 4BULW
18900
500
€ 5,59*
ab € 0,00589*
€ 0,00859*
6 Tage
27000
500
€ 5,99*
ab € 0,00648*
€ 0,00988*
5 Tage
19000
500
€ 4,90*
ab € 0,00701*
€ 0,01017*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,00859*
€ 0,01022
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00795*
€ 0,00946
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00771*
€ 0,00917
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,00724*
€ 0,00862
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00701*
€ 0,00834
pro Box
ab 7500000 Boxen
€ 0,00589*
€ 0,00701
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00589* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 4,295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.