Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 22 Stahl galv.verz. 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100040022
EAN/GTIN:
     4043952028179
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 4 x 22 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 4mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.010 · Länge: 22mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4000
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,018*
4 Tage
4488
500
€ 4,30*
ab € 0,0133*
€ 0,0198*
Lager 4BULW
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,0148*
€ 0,0208*
6 Tage
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,0145*
€ 0,0212*
20 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0181*
€ 0,0252*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0148* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.