Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 40 Stahl galv.verz. 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100050040
EAN/GTIN:
     4043952028377
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 5 x 40 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 5mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.010 · Länge: 40mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4250
250
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0358*
5 Tage
5529
250
€ 4,30*
ab € 0,0285*
€ 0,0422*
5 Tage
5625
250
€ 5,49*
ab € 0,0313*
€ 0,0435*
Lager 4BULW
4375
250
€ 5,59*
ab € 0,0318*
€ 0,0442*
6 Tage
6250
250
€ 5,99*
ab € 0,0307*
€ 0,0445*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0318* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 11,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.