Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 10x 90 Stahl galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100100090
EAN/GTIN:
     4043952028803
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 10 x 90 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.010 · Länge: 90mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 10x90, din 94, din 94 stahl, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,2022*
€ 0,2842*
5 Tage
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
Lager 4BULW
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,2245*
€ 0,2945*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,205*
€ 0,2967*
6 Tage
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,2206*
€ 0,2971*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2945*
€ 0,35046
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2845*
€ 0,33856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2745*
€ 0,32666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2645*
€ 0,31476
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2545*
€ 0,30286
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2245*
€ 0,26716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.