Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 13x 80 Stahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100130080
EAN/GTIN:
     4043952028896
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 13 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 13mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.010 · Länge: 80mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1260
25
€ 5,49*
ab € 0,3737*
€ 0,5237*
4 Tage
1410
25
€ 4,30*
ab € 0,4091*
€ 0,6041*
6 Tage
1400
25
€ 4,90*
ab € 0,4475*
€ 0,6175*
Lager 4BULW
980
25
€ 5,59*
ab € 0,4556*
€ 0,6356*
6 Tage
1400
25
€ 5,99*
ab € 0,4475*
€ 0,6408*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,6356*
€ 0,75636
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,6256*
€ 0,74446
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,5956*
€ 0,70876
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5656*
€ 0,67306
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5456*
€ 0,64926
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,4556*
€ 0,54216
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4556* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 15,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.