Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Splinte DIN 94/ISO 1234 13x 100 Stahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100130100
EAN/GTIN:
     4043952028919
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 13 x 100 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 13mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.010 · Länge: 100mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2550
25
€ 4,30*
ab € 0,3984*
€ 0,5827*
6 Tage
2325
25
€ 4,90*
ab € 0,435*
€ 0,605*
Lager 4BULW
2170
25
€ 5,59*
ab € 0,4436*
€ 0,6136*
6 Tage
3100
25
€ 5,99*
ab € 0,4313*
€ 0,6241*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,5394*
€ 0,7494*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,6136*
€ 0,73018
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,6036*
€ 0,71828
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,5836*
€ 0,69448
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5536*
€ 0,65878
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5336*
€ 0,63498
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,4436*
€ 0,52788
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4436* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 15,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.