Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 13x 125 Stahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153355
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100130125
EAN/GTIN:
     4043952028933
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 13 x 125 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 13mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.010 · Länge: 125mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1225
25
€ 4,30*
ab € 0,4207*
€ 0,6063*
6 Tage
1225
25
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,63*
Lager 4BULW
1190
25
€ 5,59*
ab € 0,4685*
€ 0,6385*
7 Tage
1700
25
€ 5,99*
ab € 0,4554*
€ 0,6389*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,5797*
€ 0,7797*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,6385*
€ 0,75982
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,6085*
€ 0,72412
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5785*
€ 0,68842
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5585*
€ 0,66462
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,4685*
€ 0,55752
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4685* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 15,9625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.