Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 16x 200 Stahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153365
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100160200
EAN/GTIN:
     4043952029039
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 16 x 200 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 16mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.010 · Länge: 200mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
25
Frei Haus
ab € 3,5787*
€ 4,6386*
6 Tage
50
25
€ 4,90*
ab € 3,8625*
€ 4,7225*
5 Tage
45
25
Frei Haus
ab € 3,9006*
€ 4,7706*
Lager 4BULW
35
25
€ 5,59*
ab € 3,9878*
€ 4,8478*
6 Tage
50
25
€ 5,99*
ab € 3,8669*
€ 4,8616*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 4,8478*
€ 5,76888
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,7978*
€ 5,70938
pro Box
ab 125 Boxen
€ 4,5178*
€ 5,37618
pro Box
ab 250 Boxen
€ 4,4178*
€ 5,25718
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 3,9878*
€ 4,74548
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,9878* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 121,195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.