Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 2,5x 16 A 2 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153389
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000943000025016
EAN/GTIN:
     4043952029275
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 2,5 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 2,5mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.300 · Länge: 16mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3600
500
€ 5,49*
ab € 0,00836*
€ 0,012*
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,00899*
€ 0,01361*
Lager 4BULW
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,00999*
€ 0,01433*
6 Tage
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,00975*
€ 0,01462*
20 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0117*
€ 0,0165*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,01433*
€ 0,01705
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,01362*
€ 0,01621
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01299*
€ 0,01546
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01258*
€ 0,01497
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,01197*
€ 0,01424
pro Box
ab 3750000 Boxen
€ 0,00999*
€ 0,01189
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00999* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 7,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.