Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 40 A 2 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000943000050040
EAN/GTIN:
     4043952029602
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 5 x 40 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 5mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.300 · Länge: 40mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a2, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1750
250
€ 4,90*
ab € 0,0638*
€ 0,0856*
5 Tage
1750
250
€ 4,30*
ab € 0,0622*
€ 0,0887*
Lager 4BULW
1225
250
€ 5,59*
ab € 0,0696*
€ 0,0927*
7 Tage
1750
250
€ 5,99*
ab € 0,0673*
€ 0,0929*
3 Tage
1575
250
€ 4,95*
ab € 0,0707*
€ 0,0991*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0696* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 23,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.