Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 45 A 2 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153419
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000943000050045
EAN/GTIN:
     4043952029619
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 5 x 45 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 5mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.300 · Länge: 45mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a2, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1150
250
€ 4,30*
ab € 0,0673*
€ 0,0965*
5 Tage
1575
250
€ 4,95*
ab € 0,074*
€ 0,0997*
Lager 4BULW
1225
250
€ 5,59*
ab € 0,075*
€ 0,1013*
6 Tage
1750
250
€ 5,99*
ab € 0,0834*
€ 0,1021*
6 Tage
1250
250
€ 4,90*
ab € 0,0762*
€ 0,1027*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,075* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 25,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.