Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 32 Messing 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000947000020032
EAN/GTIN:
     4043952030691
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 2 x 32 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 2mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.700 · Länge: 32mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2430
100
€ 5,49*
ab € 0,0795*
€ 0,111*
5 Tage
1900
100
€ 4,90*
ab € 0,0895*
€ 0,1247*
4 Tage
1900
100
€ 4,30*
ab € 0,0869*
€ 0,1286*
Lager 4BULW
1890
100
€ 5,59*
ab € 0,0967*
€ 0,1348*
6 Tage
2700
100
€ 5,99*
ab € 0,095*
€ 0,1361*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0967* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 13,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.