Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 3,2x 32 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153487
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000947000032032
EAN/GTIN:
     4043952030776
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 3,2 x 32 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 3,2mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.700 · Länge: 32mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,1369*
€ 0,1993*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1364*
€ 0,2052*
6 Tage
1800
100
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
7 Tage
2500
100
€ 5,99*
ab € 0,1508*
€ 0,2104*
Lager 4BULW
1750
100
€ 5,59*
ab € 0,1606*
€ 0,2106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2006*
€ 0,23871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.