Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 6,3x 100 Messing 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000947000063100
EAN/GTIN:
     4043952031179
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 6,3 x 100 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 6,3mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.700 · Länge: 100mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 1,0227*
€ 1,3654*
6 Tage
400
50
€ 4,90*
ab € 1,1075*
€ 1,3975*
Lager 4BULW
315
50
€ 5,59*
ab € 1,1493*
€ 1,4293*
7 Tage
450
50
€ 5,99*
ab € 1,1076*
€ 1,4304*
3 Tage
405
50
€ 4,95*
ab € 1,1574*
€ 1,5273*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,4293*
€ 1,70087
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,4093*
€ 1,67707
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,3293*
€ 1,58187
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,2793*
€ 1,52237
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,1493*
€ 1,36767
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,1493* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 71,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.