Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 1x 16 A 4 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000949409010016
EAN/GTIN:
     4043952031193
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 1 x 16 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 1mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.940 · Länge: 16mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,00408*
€ 0,00639*
5 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,00521*
€ 0,00856*
Lager 4BULW
840
100
€ 5,59*
ab € 0,00568*
€ 0,00886*
7 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,00546*
€ 0,00902*
2 Tage
1080
100
€ 5,49*
ab € 0,00588*
€ 0,00962*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,00886*
€ 0,01054
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00761*
€ 0,00906
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00732*
€ 0,00871
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00667*
€ 0,00794
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,0064*
€ 0,00762
pro Box
ab 10000000 Boxen
€ 0,00568*
€ 0,00676
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00568* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 0,886* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.