Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 1,6x 10 A 4 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000949409016010
EAN/GTIN:
     4043952031216
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 1,6 x 10 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 1,6mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.940 · Länge: 10mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2800
100
€ 4,30*
ab € 0,00376*
€ 0,00622*
Lager 4BULW
2240
100
€ 5,59*
ab € 0,00417*
€ 0,00653*
5 Tage
2880
100
€ 5,49*
ab € 0,00417*
€ 0,00653*
6 Tage
3200
100
€ 5,99*
ab € 0,0059*
€ 0,0066*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,005*
€ 0,00778*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,00653*
€ 0,00777
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00576*
€ 0,00685
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00548*
€ 0,00652
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00504*
€ 0,006
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,00479*
€ 0,0057
pro Box
ab 250000000 Boxen
€ 0,00417*
€ 0,00496
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00417* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 0,653* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.