Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 32 A 4 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000949409020032
EAN/GTIN:
     4043952031315
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 2 x 32 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 2mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.940 · Länge: 32mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
100
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,019*
2 Tage
3150
100
€ 5,49*
ab € 0,016*
€ 0,0234*
4 Tage
2500
100
€ 4,30*
ab € 0,0169*
€ 0,0262*
Lager 4BULW
2450
100
€ 5,59*
ab € 0,0187*
€ 0,0275*
6 Tage
3500
100
€ 5,99*
ab € 0,0183*
€ 0,0279*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0187* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 2,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.