Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 10x 90 A 4 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000949409100090
EAN/GTIN:
     4043952742884
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 10 x 90 VE=K (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.940 · Länge: 90mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1625
25
€ 4,30*
ab € 2,0474*
€ 2,7828*
6 Tage
1625
25
€ 4,90*
ab € 2,215*
€ 2,835*
Lager 4BULW
1593
25
€ 5,59*
ab € 2,2908*
€ 2,9108*
6 Tage
2275
25
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 2,9362*
20 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,6417*
€ 3,3517*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,9108*
€ 3,46385
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,8508*
€ 3,39245
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,7208*
€ 3,23775
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,6008*
€ 3,09495
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 2,2908*
€ 2,72605
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,2908* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 72,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.