Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube DIN 97 SEKO Schlitz 4x 50 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000154162
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000979200040050
EAN/GTIN:
     4043952045305
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97 A 2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 4 x 50 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: A 2 · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00097.920 · Normart: DIN 97
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senk-Holzschrauben mit Schlitz
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1400
200
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0362*
5 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0249*
€ 0,0375*
Lager 4BULW
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,0279*
€ 0,0391*
8 Tage
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,0271*
€ 0,0397*
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0325*
€ 0,0456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.