Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 125-1 A 13x24x2,5 Polyamid 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000154482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001256010130000
EAN/GTIN:
     4043952049242
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Kunststoff PA Form A Scheiben · ohne Fase - Abmessung: 13 x24 x2,5 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 13mm · Form: Form A · Gruppencode: 00125.601 · Normart: DIN 125 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13,0 mm
Außen-Ø:
13,0 mm
Oberfläche:
Polyamid S
Ausführung:
Scheiben, A = ohne Fase
Stärke:
2,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff PA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15180
500
€ 4,30*
ab € 0,0379*
€ 0,0537*
5 Tage
18450
500
€ 4,95*
ab € 0,0413*
€ 0,0555*
Lager 4BULW
14000
500
€ 5,59*
ab € 0,042*
€ 0,0564*
6 Tage
20500
500
€ 5,99*
ab € 0,0415*
€ 0,0574*
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0486*
€ 0,0646*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.