| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000154759 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001270010450000 EAN/GTIN: 4043952052105 |
| |
|
| | |
| ~DIN 127 Federstahl Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 45 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 45mm · Form: Form A · Gruppencode: 00127.001 · Normart: DIN 127 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe, A = aufgebogen | Norm: | DIN 127 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,2743* | € 1,7627* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 1,3925* | € 1,7925* | | | | Lager 4BULW | | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,4301* | € 1,8501* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,3805* | € 1,8515* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,4529* | € 1,9778* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,4301* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 46,2525* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|