| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000154912 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001270220160000 EAN/GTIN: 4043952053768 |
| |
|
| | |
| ~DIN 127 Federstahl Form B feuerverzinkt Federringe · glatt - Abmessung: B 16 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 16mm · Form: Form B · Gruppencode: 00127.022 · Normart: DIN 127 · Oberfläche: feuerverzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe, B = glatt | Norm: | DIN 127 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0679* | € 0,0971* | | | | Lager 4BULW | | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,0758* | € 0,1017* | | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 4,90* | ab € 0,0762* | € 0,1019* | | | | | 7 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0739* | € 0,1019* | | | | | 2 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,077* | € 0,1084* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0758* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen | Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 25,425* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|